曜日別特売
324-1967 RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRO 40878356

RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40878356品番324-1967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 20mm
プローブ径 = 8mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +400℃
ケーブル長 = 2.5m
応答時間 = 0.7秒
基準合致 = RoHS対応
RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする