RS PRO
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40878855
品番
339-3434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
130
発光色
クリア
寿命
2000h
光束(Lm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d