曜日別特売
457-3704 PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO 40883773

PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40883773品番457-3704
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 60mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -20℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 2.5m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 3
精度 = クラスA
ステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40883773
2019-11-26
用途: 行程内の温度を感知するためのセンサー

通常のサーミスタを試しましたが、精度が今一つよくなかったのですが、このセンサーは白金仕様なので期待通りの効果が出ました。耐久性もありそうですので、いい製品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする