曜日別特売
530-8977 リードスイッチ RS Pro RS PRO 40890536

リードスイッチ RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40890536品番530-8977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様
スイッチ形状 = フラット
スイッチタイプ = Magnetic Proximity
極/投の設定 = 単極単投
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
電流 Max = 500 mA
最大AC電圧 = 200V
最大DC電圧 = 200V
コンタクトポジション = NC
接触抵抗 = 150mΩ
トータル長さ = 15.6mm
長さ = 15.6mm
幅 = 2.3mm
適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ11.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする