RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40891787
品番
541-5299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.67
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.93
音圧レベル(dB)
28
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
24.89
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
100