曜日別特売
619-7043 RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO 40895829

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40895829品番619-7043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40895829
2022-02-11
用途: 3Dプリンターのファン交換
株式会社三彩

デルタ型3Dプリンターのホットエンドの冷却ファン(9枚羽)の内1枚が劣化破損して、振動が出ました。互換品は恐らく安価なスリーブ軸受けなのでボールベアリングのコレに替えました。
9枚羽から7枚になり、風量も0.2m3/分と大きくなって、心配していたのは、冷え過ぎ・・・その傾向はあるものの何とか大丈夫で、本当に静かです。
3本ある配線の内、白色が回転数信号用だと思いますが、今回は使用していません。
高性能、長寿命を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする