曜日別特売
622-1433 RS Pro 磁気ブザー, 16V, 77dB RS PRO 40896206

RS Pro 磁気ブザー, 16V, 77dB622-1433

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40896206
品番
622-1433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
¥1,170
仕様
サウンドレベル = 77dB
寸法 = 23.4 x 17.3 x 15.5mm
供給電流 = 30mA
高さ = 15.5mm
最大動作温度 = +60℃
最大供給電圧 = 16V
最小動作温度 = -20℃
最小供給電圧 = 8V
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする