仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ