曜日別特売
03WHNSB0553-SD SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899266

03WHNSB0553-SD SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899266
03WHNSB0553-SD SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899266

SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)5.53
5.53
5.03
5.10
5.50
6.00
3.00
3.03
4.00
4.03
5.00
6.03
6.50
6.53
6.80
7.00
7.03
7.30
7.50
7.53
8.00
8.03
8.50
8.53
8.60
8.80
9.00
9.03
9.50
9.53
10.00
10.03
全長(mm)82
溝長(mm)29
内容量1本注文コード40899266品番03WHNSB0553-SD
参考基準価格(税別)¥21,740販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)5.53溝長(mm)29全長(mm)82シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理SDコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする