MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
8.00
8.00
8.00
7.03
7.30
7.50
7.53
3.00
3.03
4.00
4.03
5.00
5.03
5.10
5.50
5.53
6.00
6.03
6.50
6.53
6.80
7.00
8.03
8.50
8.53
8.60
8.80
9.00
9.03
9.50
9.53
10.00
10.03
全長(mm)
95
69
73
82
89
95
101
107
117
溝長(mm)
39
19
23
29
34
39
44
49
54
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40899372
品番
03WHNSB0800-SD
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.00
溝長(mm)
39
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
SDコート