MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
2.20
2.20
2.20
2.03
2.10
2.30
2.40
2.50
2.00
2.53
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.03
3.50
3.53
4.00
4.03
4.10
4.20
4.30
4.50
4.53
5.00
5.03
5.10
5.50
5.53
6.00
6.03
6.50
6.53
6.80
7.00
7.03
7.50
7.80
8.00
8.03
8.50
8.53
8.60
8.80
9.00
9.03
9.50
9.53
9.80
10.00
10.03
7.53
5.5
8
全長(mm)
74
74
74
66
79
87
100
110
119
128
137
150
102
121
142
151
160
180
200
218
236
117
141
167
178
190
215
240
132
162
192
206
220
250
280
147
181
217
233
溝長(mm)
24
24
24
20
29
37
47
55
63
71
79
87
54
72
91
100
109
127
145
163
181
69
92
116
139
162
185
84
113
141
155
169
197
225
99
132
166
182
199
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40899521
品番
05WHNSB0220-SD
参考基準価格(税別)
¥21,210
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.20
溝長(mm)
24
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
SDコート