曜日別特売
05WHNSB0850-SD SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899887

05WHNSB0850-SD SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899887
05WHNSB0850-SD SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40899887

SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)9
ドリル径(Φmm)8.50
8.50
8.03
8.53
8.60
8.80
9.00
2.00
2.03
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.53
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.03
3.50
3.53
4.00
4.03
4.10
4.20
4.30
4.50
4.53
5.00
5.03
5.10
5.50
5.53
6.00
6.03
6.50
6.53
6.80
7.00
7.03
7.50
7.80
8.00
9.03
9.50
9.53
9.80
10.00
10.03
7.53
5.5
8
全長(mm)128
128
66
74
79
87
100
110
119
137
150
102
121
142
151
160
180
200
218
236
117
141
167
178
190
215
240
132
162
192
206
220
250
280
147
181
217
233
溝長(mm)71
71
20
24
29
37
47
55
63
79
87
54
72
91
100
109
127
145
163
181
69
92
116
139
162
185
84
113
141
155
169
197
225
99
132
166
182
199
内容量1本注文コード40899887品番05WHNSB0850-SD
参考基準価格(税別)¥31,920販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)8.50溝長(mm)71全長(mm)128シャンク径(Φmm)9材質超硬表面処理SDコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする