※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
マイクロステップボーラS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.07
溝長(mm)
0.35
注文コード
40900754
品番
EMSBS0007-0.7-TH
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.07
溝長(mm)
0.35
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。