曜日別特売
700-4668 RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒 RS PRO 40901255

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リール(3m)注文コード40901255品番700-4668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
スリーブ径 = 25.4mm
シュリンク径 = 12.7mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 3m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 25kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
基準適合 = UL
チューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする