RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD9238シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40901858
品番
703-3454
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
92.5×92.5
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
184.22
最大風量(m
3
/min)
3.83
音圧レベル(dB)
58
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
消費電力(W)
16
最大電流(mA)
950
ベアリング
ボール
仕様
RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格
UL、cUL、TUV
色(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応