703-8942 RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 24 V dc RS PRO 40901964

RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40901964品番703-8942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 30.6 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = フラッシュ
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 4 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする