曜日別特売
MHZL2-20D1-M9BMS MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1) SMC 40902207

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード40902207品番MHZL2-20D1-M9BMS
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする