曜日別特売
MHZL2-20D3-M9BWM MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3) SMC 40902548

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード40902548品番MHZL2-20D3-M9BWM
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18リード線(m)1オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする