曜日別特売
MHZL2-20D3E-M9BW MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3E) SMC 40902654

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40902654品番MHZL2-20D3E-M9BW
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする