曜日別特売
DCMT11T304-JQ IP2000 チップ DCMT-JQ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40906074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCMT-JQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IP2000
切刃長さ(mm)11.6
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード40906074品番DCMT11T304-JQ IP2000
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質IP2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする