DNMG150404-AY IP3000 チップ DNMG-A-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40906503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-A-AY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IP3000
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード40906503品番DNMG150404-AY IP3000
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IP3000形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする