723-9397 RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dc RS PRO 40907537

RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40907537品番723-9397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 22.5 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒クロム
IP評価 = IP67
強度 = 40 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする