RS PRO
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40908833
品番
734-7044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格
RoHS及び鉛フリー
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮クロムめっき
動作特性
(On)-Off-(On)
端末仕様
はんだ
材質(コンタクト)
黄銅銀めっき
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
機械的寿命(万回)
4