曜日別特売
734-7090 RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO 40908937

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40908937品番734-7090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
アクチュエータ長さ = 5.08mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 10mΩ
コンタクト材質 = Silver Plated Brass
トグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする