737-3989 RS Pro フィンガーガード 92mm RS PRO 40909655

RS Pro フィンガーガード 92mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40909655品番737-3989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
ファンサイズ = 92mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 82.5mm
カラー = クロム
外部幅 = 89.4mm
金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする