曜日別特売
771-8938 RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO 40913584

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40913584品番771-8938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = K
色 = 青
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする