曜日別特売
774-3767 RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケット RS PRO 40913828

RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40913828品番774-3767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用 = タイプCU熱電対
基準合致 = 銅
熱電対タイプ = CU
色 = 白
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする