774-7210 RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 ソケット RS PRO 40914074

RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40914074品番774-7210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ
併用 = タイプE熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = E
色 = バイオレット
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする