曜日別特売
SNMG120412-VA HX3515 チップ SNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40915007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-VA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質HX3515
内容量1箱(10個)注文コード40915007品番SNMG120412-VA HX3515
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質HX3515形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする