※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMM-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
1.6
材質
IP3000
GM25
IP3000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40915305
品番
SNMM250712-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
25.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
材質
IP3000
内接円直径(Φmm)
25.4
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。