※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TCMT-JE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
材質
GM25
HG8025
HG8010
GM25
IP2000
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40915716
品番
TCMT090204-JE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
GM25
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。