787-7816 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm RS PRO 40915964

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40915964品番787-7816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 200mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ターミナルタイプ = ケーブル
基準合致 = IEC
小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする