曜日別特売
787-7838 RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 1.5m RS PRO 40916025

RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 1.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40916025品番787-7838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,911
販売価格(税別)
9,010
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1.5m
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = IEC
タイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする