曜日別特売
TNMG160404-FE HG8025 チップ TNMG-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40916312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG-FE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質HG8025
内容量1箱(10個)注文コード40916312品番TNMG160404-FE HG8025
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質HG8025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする