※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TNMG-RE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
22
16.5
材質
HG8010
GM25
HG8025
IP2000
IP3000
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40917021
品番
TNMG160412-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
HG8010
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。