曜日別特売
TPGB110202 WH10 チップ TPGB MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40917414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
内容量1箱(10個)注文コード40917414品番TPGB110202 WH10
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質WH10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする