曜日別特売
794-3982 サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO 40917617

サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40917617品番794-3982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
寸法 = 150 x 150mm
厚さ = 0.5mm
長さ = 150mm
幅 = 150mm
熱伝導率 = 13W/m・K
材料 = グラファイト
最低動作温度 = -50℃
最高動作温度 = +150℃
硬さ = ショアA 80
カラー = 黒
グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする