曜日別特売
TPMT090204-JQ チップ TPMT-JQ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40918053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMT-JQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)9.6
材質IP2000
内容量1箱(10個)注文コード40918053品番TPMT090204-JQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)5.56材質IP2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする