798-9290 RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRO 40918073

RS Pro 帯電防止リストストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40918073
品番
798-9290
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
コード付き = N
スタッドのサイズ = 4mm
リストストラップサイズ = 調整可能
バンドカラー = 青
単線 / 二線 = 単線
バンド素材 = 布
RS調節可能ゴム製リストバンド. RSの調節可能な静電気防止用リストストラップは、カールコード(別売)とともに使用するように設計され、1 MΩの電流制限抵抗を備えています。これはEN61340-5-1の個人用アース要件を満たし、ANSI/ESD S1.1に従ってテストされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする