※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TPMT-JQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
材質
IP2000
HG8025
HG8010
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40918297
品番
TPMT110308-JQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
IP2000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18