曜日別特売
VCMT160404-JE HG8010 チップ VCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40918945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VCMT-JE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質HG8010
内容量1箱(10個)注文コード40918945品番VCMT160404-JE HG8010
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質HG8010形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする