曜日別特売
804-7899 RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO 40919139

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40919139品番804-7899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,367
販売価格(税別)
3,970
仕様
アクセサリタイプ = タイプK先端溶接熱電対(5 m)
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = フラットピン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -75℃
最大温度 = 250℃
丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲: -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする