曜日別特売
804-7931 RS Pro 熱電対コネクタ プラグ RS PRO 40919157

RS Pro 熱電対コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40919157品番804-7931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,722
販売価格(税別)
7,020
仕様
アクセサリタイプ = タイプK無機絶縁熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = K
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = フラットピン
プローブ径 = 0.5 x 150mm
最小温度 = -40℃
最大温度 = 1100℃
タイプK無機絶縁熱電対、ミニチュアANSIプラグ付き. 絶縁熱接点を備えた直径0.5、1.0、1.5、又は3.0 mmのモデルがあり、柔軟性が高いため、さまざまな用途やプロセスに使用することができます。. 無機絶縁タイプ「K」熱電対 310ステンレススチールシース プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ ミニチュアプラグ終端(200 ℃) ANSI仕様に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする