曜日別特売
824-0616 RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm RS PRO 40922946

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40922946品番824-0616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,413
販売価格(税別)
5,830
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1200℃
ターミナルタイプ = ミニコネクター
応答時間 = 2秒
基準適合 = RoHS対応
タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする