曜日別特売
824-0669 RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1m RS PRO 40923034

RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40923034品番824-0669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1m
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1200℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = 裸線テール
応答時間 = 1秒
基準合致 = IEC
タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする