曜日別特売
838-5567 RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dc RS PRO 40923409

RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40923409品番838-5567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 白
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 28.75 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ファストン、はんだラグ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 150 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする