846-2706 RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 110 V ac RS PRO 40924425

RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 110 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40924425品番846-2706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
定格電圧 = 110 V ac
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 8.5 mm
長さ = 28.85 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = はんだラグ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 1600 mcd
定格電流 = 6 mA
固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする