曜日別特売
860-6877 カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 100mm, 120 V ac RS PRO 40925606

カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 100mm, 120 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40925606品番860-6877
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
許容入力 = 500 W
直径 = 10 mm
長さ = 100mm
リード長 = 10インチ
電源電圧 = 120 V ac
カートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする