872-2604 RS Pro 熱電対 XQ-1288-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃ RS PRO 40926148

RS Pro 熱電対 XQ-1288-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40926148品番872-2604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,765
販売価格(税別)
6,150
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ材質 = グラスファイバー
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
ガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする