872-2660 RS Pro 熱電対 XQ-1186-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +1100℃, 300mm RS PRO 40926218

RS Pro 熱電対 XQ-1186-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +1100℃, 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40926218品番872-2660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,061
販売価格(税別)
15,510
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 300mm
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +1100℃
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
タイプK無機質絶縁熱電対(セラミックプラグ及びセラミックソケット付). タイプK熱電対は、絶縁ホットジャンクション、小型セラミックプラグ及びソケットを備えており、さまざまな用途やプロセスに適合します。. 310ステンレススチールシース 直径: 1.0、1.5、及び3.0 mm プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 本体に識別カラーのドットが付いた白色コネクタ IEC584規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする